Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KHAU-17D11-48 RELAY, 4PDT, 120VAC, 28VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384981
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KHAU-17D11-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 48v
ly relais
Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect / Solder
  • Spulenspannung: 48 VDC
  • Produktpalette: KHA Series
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Spulenwiderstand: 2.6 kohm
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Relaismontage: Socket
  • Spulentyp: Non Latching
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KHAU-17D11-48, 1384981, 138-4981
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,37*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 19,07*
    € 22,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 18,55*
    € 22,07
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 18,37*
    € 21,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E023
    ab € 1,86*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E006
    ab € 1,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E007
    ab € 1,55*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E166
    ab € 18,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.