Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: KHAU-17D11-12 RELAY, 4PDT, 120VAC, 28VDC, 5A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384980
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     KHAU-17D11-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Steckrelais
steckrelais 12v
SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect / Solder
  • Kontaktkonfiguration: 4PDT
  • Produktpalette: KHA Series
  • Kontaktspannung V AC: 120 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver
  • Kontaktstrom: 5 A
  • Spulenwiderstand: 160 ohm
  • Relaismontage: Socket
  • Spulentyp: Non Latching
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckrelais, te connectivity steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, KHAU-17D11-12, 1384980, 138-4980
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,26*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,64*
    € 42,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,47*
    € 39,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 29,55*
    € 35,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,88*
    € 33,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,23*
    € 30,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,91*
    € 28,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E023
    ab € 1,87*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E006
    ab € 1,86*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E007
    ab € 1,56*
    Zubehör
    TE Connectivity
    27E166
    ab € 19,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.