Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SH1B-62 RELAY SOCKET, 5PIN, 10A, 250V, Socket Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384397
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SH1B-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 5pin
relaissockel
idec relaissockel
Nennstrom: 10 A
  • Sockelmontage: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Nennspannung: 250 V
  • Anschlussklemmen: Through Hole
  • Produktpalette: RH1B Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SH1B-62, 1384397, 138-4397
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,57*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,65*
    € 3,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,50*
    € 2,98
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idec
    RH1B-UAC24V
    ab € 10,49*
    Zubehör
    Idec
    RH1B-UTDC24V
    ab € 8,30*
    Zubehör
    Idec
    RH2B-UDC100-110V
    ab € 11,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.