Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 782XBXM4L-24A RELAY, DPDT, 277VAC, 28VDC, 12A, Contact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384191
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     782XBXM4L-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Relaismontage: Socket
  • Produktpalette: 782 Series
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktspannung V AC: 277 VAC
  • Kontaktstrom: 12 A
  • Spulentyp: -
  • Relaisanschlüsse: Quick Connect
  • Spulenspannung: 24 VAC
  • Kontaktmaterial: Silver Alloy
  • Spulenwiderstand: 180 ohm
  • Kontaktspannung V DC: 28 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 782XBXM4L-24A, 1384191, 138-4191
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,81*
    € 34,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,18*
    € 31,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,88*
    € 27,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,67*
    € 25,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,06*
    € 21,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,10*
    € 17,97
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    70-782EL8-1
    ab € 8,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.