Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY 70-463-1 RELAY SOCKET, Socket Mounting:DIN Rail,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384147
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     70-463-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
schneider electric relaissockel
relaissockel
relaissockel 11pin
SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: -
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Sockelmontage: DIN Rail, Panel
  • Nennstrom: 15 A
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Nennspannung: 300 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 70-463-1, 1384147, 138-4147
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,78*
    € 19,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,95*
    € 16,60
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,26*
    € 15,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,03*
    € 15,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,81*
    € 11,67
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    SR3B-05
    ab € 8,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.