Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY 70-459-1 RELAY SOCKET, Socket Mounting:DIN Rail,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1384145
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     70-459-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
schneider electric relaissockel
relaissockel
relaissockel 8pin
Nennstrom: 10 A
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Produktpalette: -
  • Sockelmontage: DIN Rail, Panel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 70-459-1, 1384145, 138-4145
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,20*
    € 22,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,31*
    € 20,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,48*
    € 18,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,18*
    € 18,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,10*
    € 13,21
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Idec
    SH2B-05
    ab € 8,31*
    Ähnlich
    Idec
    SR2P-06
    ab € 6,32*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    27E122
    ab € 7,34*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    27E487
    ab € 10,18*
    Ähnlich
    Schneider Electric
    70-169-1
    ab € 10,14*
    Ähnlich
    Schneider Electric
    70-170-1
    ab € 12,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.