Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 140-103LAG-RB1 THERMISTOR, Thermistor Type:NTC, Resista


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383992
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     140-103LAG-RB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Beta-Wert (K): 3974 K
  • Thermistoranschlüsse: Radial Leaded
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: 140 Series
  • Betriebstemperatur, min.: -60 °C
  • Bauform - Thermistor: -
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: honeywell ntc, heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, HONEYWELL, 140-103LAG-RB1, 1383992, 138-3992
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,67*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,16*
    € 12,09
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Honeywell
    192-103LEW-A01
    ab € 5,43*
    Ähnlich
    Honeywell
    197-103LAG-A01
    ab € 17,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.