Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 197-103LAG-A01 NTC THERMISTOR, Product Range:197 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1216181
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     197-103LAG-A01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Thermistoranschlüsse: Radial Leaded
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Beta-Wert (K): 3974 K
  • Betriebstemperatur, min.: -60 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 10 kohm
  • Bauform - Thermistor: -
  • Produktpalette: 197 Series
  • Thermistormontage: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Thermische Widerstände, Thermistor, honeywell ntc, temperaturfühler, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, HONEYWELL, 197-103LAG-A01, 1216181, 121-6181
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,48*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 17,67*
    € 21,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 17,59*
    € 20,93
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Honeywell
    140-103LAG-RB1
    ab € 9,65*
    Ähnlich
    Honeywell
    192-103LEW-A01
    ab € 5,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.