Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 59105-010 MAGNETIC SENSOR, Sensing Range Max:20.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383363
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59105-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Erfassungsreichweite, max.: 20.32 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • Sensormontage: Flange
  • Produktpalette: 59105 Series
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Näherungsschalter, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, LITTELFUSE, 59105-010, 1383363, 138-3363
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,16*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,93*
    € 9,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,27*
    € 8,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,72*
    € 6,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,30*
    € 6,31
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,16*
    € 4,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    57105-000
    ab € 1,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.