Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 17964 POWER CORD, IEC60320C-13, 2.5M, 10A, BLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1383104
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     17964
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
netzkabel typ-g bs 1363 stecker auf...
Kabellänge - Imperial: 8 ft
  • Nennstrom: 10 A
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: BS 1363 Plug to IEC 320 C13
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Mantelfarbe: Black
  • Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 2.44 m
  • SVHC: Lead
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, 17964, 1383104, 138-3104
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,48*
    € 20,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,04*
    € 20,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,13*
    € 19,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,55*
    € 18,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,55*
    € 17,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,28*
    € 13,42
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Volex
    17252A 0 B1
    ab € 1,94*
    Zubehör
    Volex
    17625
    ab € 7,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.