Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA POWER SOLUTIONS DCA-20PC-6-DC4-RL-C. STROMMESSGERÄT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1382057
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DCA-20PC-6-DC4-RL-C.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter
Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Messbereich: 0A to 19.99A
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm
  • Funktionsumfang: DC Current
  • Versorgungsspannung, max.: 36 VDC
  • Ziffernhöhe: 9.4 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 8 VDC
  • Produktpalette: DATEL® DCA-20PC Series
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, MURATA POWER SOLUTIONS, DCA-20PC-6-DC4-RL-C., 1382057, 138-2057
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 97,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 97,50*
    € 116,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,80*
    € 114,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 84,15*
    € 100,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,70*
    € 87,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 68,20*
    € 81,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,43*
    € 77,86
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,13*
    € 77,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,78*
    € 67,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.