Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JONARD TOOLS KSW26R-0100 WICKELDRAHT, 100FT, 26AWG, KUPFER, ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1381867
Hersteller:
     JONARD TOOLS
Herst.-Nr.:
     KSW26R-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Red
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leitermaterial: Copper
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Nennspannung: -
  • Mantelmaterial: PVDF
  • Außendurchmesser: 0.69 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 31,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,05*
    € 52,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,38*
    € 50,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,73*
    € 47,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,29*
    € 46,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,99*
    € 44,02
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.