Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 27E892 RELAY SOCKET, 11, 10A, 240VAC, Socket Mo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1364121
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     27E892
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
te connectivity relaissockel
relaissockel
relaissockel 11pin
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Anzahl der Pins: 11 Pin(s)
  • Anschlussklemmen: Screw
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: 240 VAC
  • Sockelmontage: DIN Rail
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, POTTER&BRUMFIELD - TE CONNECTIVITY, 27E892, 1364121, 136-4121
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,09*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,45*
    € 36,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,73*
    € 35,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 26,91*
    € 32,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,83*
    € 28,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,26*
    € 26,49
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,26*
    € 25,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,24*
    € 24,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,24*
    € 22,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,72*
    € 21,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    20C318
    ab € 0,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.