Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P16NP-20K-10-A E3 CERMET POTENTIOMETER, 20KOHM 10% 1W, Tra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1362854
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P16NP-20K-10-A E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Wellendurchmesser: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • SVHC: Lead
  • Produktbreite: -
  • Potentiometer: -
  • Produktpalette: P16 Series
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktlänge: 24.3 mm
  • Einstellungsart: Knurled Knob
  • Länge der Welle: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Produkthöhe: -
  • Nennleistung: 1 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Digitalanzeige-Potentiometer, Passive, Trimmer, VISHAY, P16NP-20K-10-A E3, 1362854, 136-2854
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,25*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,08*
    € 40,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,19*
    € 31,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,03*
    € 30,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,50*
    € 25,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,25*
    € 21,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 8,94*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.