Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 83026 002100 HOOK UP WIRE, 100FT, 22AWG, COPPER, RED,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1352535
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83026 002100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg22
aderleitung
Leiterquerschnitt CSA: -
  • Leitermaterial: Copper
  • Mantelfarbe: Red
  • Außendurchmesser: 1.499 mm
  • Produktpalette: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Zulassungsspezifikation: MIL-W-16878/4, UL 1371
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 34AWG
  • Mantelmaterial: PTFE
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BELDEN, 83026 002100, 1352535, 135-2535
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 57,12*
    € 101,7402*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 166,85*
    € 219,66*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 219,66*
    € 261,40
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 213,22*
    € 253,73
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 195,75*
    € 232,94
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 183,43*
    € 218,28
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 166,85*
    € 198,55
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 166,85* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC35267
    ab € 3,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.