Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 83007 001100 HOOK UP WIRE, 100FT, 20AWG COPPER, BROWN


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1352523
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     83007 001100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Nennspannung: 600 V
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Mantelfarbe: Brown
  • Leitermaterial: Silver Plated Copper
  • Zulassungsspezifikation: UL 1213
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 32AWG
  • Außendurchmesser: 1.422 mm
  • Mantelmaterial: PTFE
  • Produktpalette: 83007 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 1,96*
    € 3,63*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    € 25,00*
    ab € 176,67*
    € 236,62*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 236,62*
    € 281,58
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 227,47*
    € 270,69
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 186,67*
    € 222,14
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 183,20*
    € 218,01
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 178,94*
    € 212,94
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 176,67*
    € 210,24
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,7667* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.