Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS PAXLCL00 PROCESS METER, No. of Digits / Alpha:3-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1340868
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXLCL00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessanzeige
prozessanzeige
Versorgungsspannung, max.: 250 VAC
  • Produktpalette: PAX® Lite
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 44.96 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Messbereich: 4mA to 20mA / 10mA to 50mA
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 91.95 mm
  • Ziffernhöhe: 14.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Funktionsumfang: Current Loop Indicator
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Versorgungsspannung, min.: 85 VAC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Digitale, Einbauanzeigen, Einbauinstrumente, instrumente, Prozesssteuerung, RED LION CONTROLS, PAXLCL00, 1340868, 134-0868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 231,00*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 281,44*
    € 334,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 278,14*
    € 330,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 257,91*
    € 306,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 248,30*
    € 295,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 231,00*
    € 274,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.