Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDEX H-15021-028. SOLENOID, ROTARY, CONTINUOUS, Holding To


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1331775
Hersteller:
     Ledex
Herst.-Nr.:
     H-15021-028.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Drehmagnete
Magnete
Motoren
Haltemoment - metrisch: -
  • Spulenwiderstand: 13.8 ohm
  • Haltemoment - imperial: -
  • Magnet-Einschaltdauer: Continuous
  • Hub, max.: -
  • Produktpalette: 4E Series
  • Außendurchmesser: 39.67 mm
  • Außenlänge: 24.21 mm
  • Kontinuierliche Spulenleistung: 12.5 W
  • Magnetausrichtung: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 748 Umdrehung(en)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Spulenspannung: 13.2 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 97,90*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,71*
    € 182,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 147,22*
    € 175,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 137,68*
    € 163,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 120,14*
    € 142,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 112,09*
    € 133,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 108,07*
    € 128,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 107,59*
    € 128,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,90*
    € 116,50
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ledex
    810-282-330
    ab € 64,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.