Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LEDEX 810-282-330 SOLENOID, ROTARY, CONTINUOUS, Holding To


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1331824
Hersteller:
     Ledex
Herst.-Nr.:
     810-282-330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Drehmagnete
Magnete
Motoren
Kontinuierliche Spulenleistung: 10 W
  • Spulenspannung: 14.1 VDC
  • Hub, max.: 45 °
  • Haltemoment - imperial: 0.4 in-lb
  • Magnetausrichtung: CW
  • Haltemoment - metrisch: 0.045 Nm
  • Magnet-Einschaltdauer: Continuous
  • Spulenwiderstand: 18.4 ohm
  • AuĂŸenlänge: 22.23 mm
  • Produktpalette: 3B Series
  • AuĂŸendurchmesser: 33.3 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 720 Umdrehung(en)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 49,65*
      
    Preis gilt ab 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,07*
    € 101,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 72,45*
    € 86,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,61*
    € 84,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 66,25*
    € 78,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,04*
    € 72,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 54,13*
    € 64,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 49,65*
    € 59,08
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Ledex
    H-15021-028
    ab € 79,55*
    Ähnlich
    Ledex
    H-2414-029
    ab € 84,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.