Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AND DISPLAYS FE0206W-DU LCD DISPLAY PANEL, Character Count x Lin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1329662
Hersteller:
     AND Displays
Herst.-Nr.:
     FE0206W-DU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
graphische displays
LCD-Anzeige: TN
  • Farbe Hintergrundbeleuchtung: No Backlight
  • Zeichensatz: -
  • Produktpalette: -
  • Logikspannung: -
  • Anzeige: Black 7 Segment on Grey
  • Schnittstellentyp: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Zeichengröße: 12.6 mm
  • Anzeigemodus: Reflective
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Modulgröße: 50.4mm x 30.2mm
  • Bauform der Anzeige: Glass
  • Zeichen x Zeile: 5 x 1
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Alphanumerische, Anzeigen, Displays, LCD-Anzeigen, Optoelektronik, AND DISPLAYS, FE0206W-DU, 1329662, 132-9662
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,55*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 4,97*
    € 5,91
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.