Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 4303F5 LED LAMP, BULB SIZE:T-1, LED COLOR:GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1312314
Hersteller:
     VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
     4303F5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
led anzeigelampen grün
led anzeigelampen
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Lichtstärke: 16 mcd
  • LED-Montage: Through Hole
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Produktpalette: -
  • Abstrahlwinkel: 90 °
  • Wellenlänge, typ.: 562 nm
  • LED-Farbe: Green
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • LED-Bauform: T-1 (3mm)
  • Durchlassstrom If: 10 mA
  • MSL: -
  • Linsenform: Round
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, einfarbig, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY), 4303F5, 1312314, 131-2314
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,209*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,413*
    € 0,49147
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,333*
    € 0,39627
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,294*
    € 0,34986
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,209*
    € 0,24871
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SMB 200 GTP
    ab € 0,262*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SMC130BLK
    ab € 0,185*
    Zubehör
    VCC Optoelectronics
    SML_190_GTP
    ab € 0,257*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.