Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES CR5KL.5 WIREWOUND POTENTIOMETER, 5KOHM, 3%, 3W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1305364
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     CR5KL.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Anzahl der Umdrehungen: 3 Umdrehung(en)
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktbreite: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Länge der Welle: 20.6 mm
  • Produkthöhe: -
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Temperaturkoeffizient: ± 130ppm/°C
  • Produktlänge: 49.58 mm
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • SVHC: Lead
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Nennleistung: 3 W
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • Produktpalette: C Series
  • Potentiometer: Precision
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, CR5KL.5, 1305364, 130-5364
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 214,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 281,60*
    € 335,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 281,23*
    € 334,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 245,70*
    € 292,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 230,77*
    € 274,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 214,43*
    € 255,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.