Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AR10KL.25 WIREWOUND POTENTIOMETER, 10KOHM, 3%, 5W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1305362
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     AR10KL.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Nennleistung: 5 W
  • SVHC: Lead
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Produkthöhe: -
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Potentiometer: Precision
  • Länge der Welle: 20.6 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Widerstandstoleranz: ± 3%
  • Produktlänge: 71.81 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktpalette: A Series
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 130ppm/°C
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: potentiometer 5w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, AR10KL.25, 1305362, 130-5362
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 176,89*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 246,28*
    € 293,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 239,16*
    € 284,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 209,42*
    € 249,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 189,78*
    € 225,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 176,89*
    € 210,50
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.