Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 7286R500L.25 WIREWOUND POTENTIOMETER, 500 OHM, 0.05,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1303677
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     7286R500L.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Nennleistung: 2 W
  • Produktlänge: 39.73 mm
  • SVHC: Lead
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Produkthöhe: -
  • Produktbreite: -
  • Potentiometer: Precision
  • Bahnwiderstand: 500 ohm
  • Produktpalette: 7286R Series
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Turret
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Länge der Welle: 20.63 mm
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, potentiometer 2w, wendelpotentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, 7286R500L.25, 1303677, 130-3677
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 20,42*
    € 42,03*
    € 6,90*
    ab € 37,86*
    € 51,02*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,03*
    € 50,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,28*
    € 46,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,86*
    € 45,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,96*
    € 43,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,61*
    € 41,19
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,46*
    € 33,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,60*
    € 29,27
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,85*
    € 28,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,42*
    € 24,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.