Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COOPER INTERCONNECT 77-MIP-8 DIN RAIL RELAY SOCKET, Socket Mounting:P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1301391
Hersteller:
     Cooper Interconnect
Herst.-Nr.:
     77-MIP-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 8pin
relaissockel
SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 500 Vrms
  • Anschlussklemmen: Quick Connect
  • Sockelmontage: Panel
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Nennstrom: 3 A
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, COOPER INTERCONNECT, 77-MIP-8, 1301391, 130-1391
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,44*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 75,04*
    € 89,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,00*
    € 88,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,53*
    € 83,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,67*
    € 73,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 60,18*
    € 71,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 48,93*
    € 58,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,44*
    € 52,88
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.