Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOYD 507002B00000G. HEAT SINK, Packages Cooled:TO-220, Therm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1298221
Hersteller:
     BOYD
Herst.-Nr.:
     507002B00000G.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Außenlänge - imperial: 0.7 Zoll
  • Kühlkörpermaterial: Aluminum
  • Außenhöhe - imperial: 0.375 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 9.53 mm
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 17.78 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.75 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: TO-220
  • Produktpalette: -
  • Außenbreite - metrisch: 44.5 mm
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Wärmewiderstand: 15.6 °C/W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, BOYD, 507002B00000G., 1298221, 129-8221
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 1,93*
    € 3,07*
    1 Tag
    947
    € 14,99*
    ab € 1,97*
    € 6,09*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,07*
    € 3,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,69*
    € 3,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,44*
    € 2,90
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,93*
    € 2,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    WAKEFIELD THERMAL
    270-AB
    ab € 0,376*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.