Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUD INDUSTRIES AC-1430 ENCLOSURE, CHASSIS, ALUMINIUM, Enclosure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1297317
Hersteller:
     Bud
Herst.-Nr.:
     AC-1430
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Metallgehäuse
Racks
Schränke
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • NEMA-Bewertung: -
  • Außentiefe - metrisch: 432 mm
  • Konfigurierbar: No
  • Außenhöhe - metrisch: 76.2 mm
  • Außenhöhe - imperial: 3 Zoll
  • Gehäusematerial: Aluminum
  • Außenbreite - metrisch: 432 mm
  • Produktpalette: AC Series
  • IP-Schutzart: -
  • Gehäusefarbe: Natural
  • Außentiefe - imperial: 17 Zoll
  • Außenbreite - Zoll: 17 Zoll
  • Gehäusetyp: Chassis
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: BUD INDUSTRIES, AC-1430, 1297317, 129-7317
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,28*
    € 91,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,13*
    € 90,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,06*
    € 78,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,67*
    € 69,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,43*
    € 68,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 54,75*
    € 65,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 53,43*
    € 63,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 52,10*
    € 62,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,59*
    € 55,44
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bud
    BPA-1530
    ab € 19,24*
    Zubehör
    Bud
    BPA-1531
    ab € 24,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.