Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 17606 POWER CORD NEMA5-15P/IEC, 79IN, 10A, BLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1289159
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     17606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Black
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IEC 320 C13 to NEMA 5-15P
  • Kabellänge - Imperial: 6.5 ft
  • Nennstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, 17606, 1289159, 128-9159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,32*
    € 12,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,14*
    € 12,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,67*
    € 11,51
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.