Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 9919 009100 HOOK UP WIRE, 100FT, 20AWG COPPER, WHITE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1285830
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     9919 009100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Produktpalette: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • Leitermaterial: Copper
  • Mantelfarbe: White
  • Zulassungsspezifikation: CSA TRSR-64, UL 1007, UL 1569
  • Außendurchmesser: 1.753 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 28AWG
  • Mantelmaterial: PVC
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 0,58*
    € 1,26*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    € 25,00*
    ab € 127,32*
    € 171,87*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 171,87*
    € 204,53
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 165,23*
    € 196,62
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 139,00*
    € 165,41
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 130,02*
    € 154,72
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 128,23*
    € 152,59
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 127,33*
    € 151,52
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 127,32*
    € 151,51
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 1,2732* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.