Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RED LION CONTROLS PAXLID00 CURRENT METER, No. of Digits / Alpha:3-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1282825
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXLID00
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Digitale
Einbauanzeigen
Einbauinstrumente
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Messbereich: -199.9µA to +1.999A
  • Produktpalette: -
  • Ziffernhöhe: 14.2 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 253 VAC
  • Versorgungsspannung, min.: 103.5 VAC
  • Breite des Frontplattenausschnitts: 91.95 mm
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2
  • Höhe des Frontplattenausschnitts: 44.96 mm
  • Funktionsumfang: DC Current
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 178,18*
    € 223,45*
    Frei Haus
    ab € 187,49*
    € 241,33*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 223,45*
    € 265,91
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 218,13*
    € 259,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 203,47*
    € 242,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 193,40*
    € 230,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 178,18*
    € 212,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.