Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion PAX Lite Digitales Einbaumessgerät DC, 92mm x 45mm T. 104.1mm, 199.9 μA → 1.999 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1959185
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     PAXLID00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1959185
Automation
Prozessautomation
Strommessgeräte
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 92mm
Tiefe = 104.1mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +60°C
Messbereich = 199.9 μA → 1.999 A
Serie = PAX Lite

DC-Strommessgerät Auswählbare DC-Strombereiche: +/- 199,9uA/199,9mV, +/- 1,999mA, +/- 19,99 mA, +/- 199,9 mA, +/- 1,999 A 3 1/2 Stellen, 0,56 Zoll (14,2 mm) LED mit Polarität 1/8 DIN (96 x 97 mm) Integrierte Skalierungsvorbereitungen Auswählbare Lage des Dezimalpunkts Automatische Nullstellungsstromkreise Bereichsüberschreiten-Anzeige
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
92mm
Tiefe:
104.1mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+60°C
Messbereich:
199.9 μA → 1.999 A
Serie:
PAX Lite
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 179,00*
€ 223,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 187,81*
€ 241,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,84*
€ 237,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,81*
€ 223,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.