Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU PRL1632-R010-F-T5 RESISTOR, CURRENT SENSE, 0.01OHM, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1270013
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     PRL1632-R010-F-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand
Produktlänge: 3.2 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: PRL Series
  • Qualifikation: -
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Temperaturkoeffizient: 0ppm/°C to +200ppm/°C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1206 [3216 Metric]
  • Widerstand: 0.01 ohm
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Nennleistung: 1 W
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Oberflächenmontage, Passive, Strommesswiderstände, SUSUMU, PRL1632-R010-F-T5, 1270013, 127-0013
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,257*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,265*
    € 1,50535
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,838*
    € 0,99722
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,62*
    € 0,7378
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,471*
    € 0,56049
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,89*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.