Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 17412 POWER CORD, NEMA5-15P, 12FT, 10A, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1266333
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     17412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Mantelfarbe: Black
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Kabellänge - Metrisch: 3.7 m
  • Kabellänge - Imperial: 12 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to Free End
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, VOLEX, 17412, 1266333, 126-6333
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,98*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,68*
    € 26,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,03*
    € 26,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,51*
    € 25,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,67*
    € 24,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,83*
    € 23,60
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,98*
    € 19,02
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC13248
    ab € 14,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.