Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 125LS15-R CAPACITOR CERAMIC 0.015UF 125V, Y5V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1258521
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     125LS15-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktpalette: 125L Series
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Anschlussabstand: 9.5 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Leaded
  • Entstörklasse: X1 / Y4
  • Kapazität: 15000 pF
  • Nennspannung Y: 125 V
  • Nennspannung X: 400 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay keramikkondensator, radial kondensator, keramikkondensator 15nf, (Keramik), Bauelemente, Funkentstörkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, VISHAY, 125LS15-R, 1258521, 125-8521
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,20*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.