Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON SM24ML1TK6 CONTACT, MALE, 26-24AWG, CRIMP, Product


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1254760
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SM24ML1TK6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker souriau
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Kontaktanschluss: Crimp
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Zur Verwendung mit: TRIM TRIO Series Circular Connectors
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Kontaktausführung: Pin
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Produktpalette: Souriau Trim Trio Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, SOURIAU-SUNBANK / EATON, SM24ML1TK6, 1254760, 125-4760
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,31*
    € 0,64*
    1 Tag
    925
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,304*
    € 0,724*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    40
    pro Paket
    € 25,00*
    ab € 9,77*
    € 14,01*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 40 Pakete
    € 14,01*
    € 16,67
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 12,46*
    € 14,83
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Paket
    ab 75000 Pakete
    € 9,77*
    € 11,63
    pro Paket
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3908* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete
    Mindestbestellmenge: 40 Pakete ( entspricht € 560,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SHANDLES
    ab € 129,71*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SC24ML1TK6
    ab € 0,27*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    SM24ML1D70
    ab € 0,415*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    UT00104PH
    ab € 10,85*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    RX2025GE1
    ab € 53,25*
    Zubehör
    Souriau by Eaton
    S16SCM20
    ab € 255,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.