Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 17503 10 B1 POWER CORD NEMA5-15P/IEC, 3M, 13A, BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1252869
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     17503 10 B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
Produktpalette: -
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelfarbe: Black
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to IEC 60320 C13
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, 17503 10 B1, 1252869, 125-2869
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 12,41*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,08*
    € 22,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,92*
    € 22,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,29*
    € 20,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,59*
    € 19,74
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,06*
    € 19,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.