Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIELAND ELECTRIC 70.060.1628.0 DATA CABLE FEED-THROUGH SIZE 16 ALUMINIU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1252745
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     70.060.1628.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
leitungseinführung
Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • Zur Verwendung mit: revos BASIC Industrial Multipole Connector
  • Steckverbindergehäusegröße: 16
  • Art des Zubehörs: Data Cable Feed-through
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, WIELAND ELECTRIC, 70.060.1628.0, 1252745, 125-2745
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,95*
    ab € 17,54*
    € 21,53*
    13 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 26,86*
    € 32,45*
    10
    Frei Haus
    ab € 31,561*
    € 38,081*
    10
    Frei Haus
    ab € 31,724*
    € 38,454*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 93,27*
    € 153,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,13*
    € 182,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 152,90*
    € 181,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,83*
    € 173,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 130,23*
    € 154,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 126,71*
    € 150,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 116,14*
    € 138,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 109,69*
    € 130,53
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 102,67*
    € 122,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 93,27*
    € 110,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.