Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW08051K58FKEA RESISTOR, THICK FILM, 1.58KOHM, 125MW, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1252522
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08051K58FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
vishay dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Nennspannung: 150 V
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Nennleistung: 125 mW
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Widerstand: 1.58 kohm
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW08051K58FKEA, 1252522, 125-2522
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0154*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1637*
    € 0,1948
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0321*
    € 0,0382
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,024*
    € 0,02856
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0229*
    € 0,02725
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0226*
    € 0,02689
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,96*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.