Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8013 000100 BUS BAR WIRE, 100FT, 16AWG, COPPER, Jack


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1248212
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8013 000100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(Litzen
Aderleitungen
Einzeladern
Kabel
Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelfarbe: -
  • Außendurchmesser: 1.321 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 200 °C
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Mantelmaterial: Unjacketed
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Drahtdurchmesser: 16 AWG
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Solid
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 163,32*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 163,32* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 209,75*
    € 249,60
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 209,30*
    € 249,07
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 187,55*
    € 223,18
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 179,34*
    € 213,41
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 163,32*
    € 194,35
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.