Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER MMP6P47K-F CAPACITOR POLYESTER FILM 0.47UF, 630V, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1246986
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     MMP6P47K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Qualifikation: -
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Produktbreite: 17.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • Spannung (DC): 630 V
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 0.47 µF
  • Produktlänge: 35 mm
  • Produktpalette: MMP Series
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Produkthöhe: 12 mm
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator 0,47uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, MMP6P47K-F, 1246986, 124-6986
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,26*
    € 3,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.