Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0805280KFKEA THICK FILM CHIP RESISTOR, POWER RATING:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1246890
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0805280KFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Produktlänge: 2.01 mm
  • Nennleistung: 125 mW
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Nennspannung: 150 V
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Widerstand: 280 kohm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, widerstand 0,125w, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0805280KFKEA, 1246890, 124-6890
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,00725*
    € 0,01446*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,0154*
    € 0,1635*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1635*
    € 0,19457
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,0537*
    € 0,0639
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0377*
    € 0,04486
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0239*
    € 0,02844
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0223*
    € 0,02654
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0221*
    € 0,0263
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,93*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 108,35*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.