Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW0805178RFKEA THICK FILM CHIP RESISTOR, POWER RATING:1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1246885
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW0805178RFKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
Widerstand
Nennspannung: 150 V
  • Nennleistung: 125 mW
  • Widerstandstechnologie: Thick Film
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [2012 Metric]
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Widerstandstyp: General Purpose
  • Widerstand: 178 ohm
  • Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/K
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW0805178RFKEA, 1246885, 124-6885
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    47 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 14,99*
    ab € 0,0073*
    € 0,01015*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    20000
    € 25,00*
    ab € 0,0154*
    € 0,0195*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20000 Stück
    € 0,0195*
    € 0,02321
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0185*
    € 0,02202
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0175*
    € 0,02083
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0166*
    € 0,01975
    pro Stück
    ab 15000000 Stück
    € 0,0154*
    € 0,01833
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 390,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,92*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.