Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8259 010U500 COAXIAL CABLE, RG-58A/U, 500FT, BLACK, C


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1237500
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8259 010U500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktpalette: -
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Außendurchmesser: 4.902 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Impedanz: 50 ohm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Mantelfarbe: Black
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 33AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Mantelmaterial: PVC
  • Koaxialkabel: RG58A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel belden, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 8259 010U500, 1237500, 123-7500
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 515,60*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 515,60* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 648,14*
    € 771,29
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 632,56*
    € 752,75
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 582,85*
    € 693,59
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 545,81*
    € 649,51
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 515,60*
    € 613,56
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-202
    ab € 4,58*
    Zubehör
    Amphenol
    031-206
    ab € 10,76*
    Zubehör
    Amphenol
    082-5375
    ab € 11,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.