Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8899 010100 TEST PROD WIRE, 100FT, 18AWG, COPPER, BL


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1235916
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8899 010100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg18 blau
aderleitung
Nennspannung: 5 kV
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 65 x 36AWG
  • Betriebstemperatur, max.: 90 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 3.658 mm
  • Produktpalette: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Mantelfarbe: Black
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Mantelmaterial: Rubber
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: aderleitung blau, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), BELDEN, 8899 010100, 1235916, 123-5916
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 45,3201*
    € 82,44*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 267,62*
    € 346,31*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 346,31*
    € 412,11
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 338,61*
    € 402,95
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 309,97*
    € 368,86
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 286,05*
    € 340,40
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 276,68*
    € 329,25
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 267,62*
    € 318,47
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 267,62* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Belden
    8899 010U500
    ab € 985,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.