Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 17507 10 B1 POWER CORD NEMA5-15P/IEC, 9.8FT, 10A BLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1232229
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     17507 10 B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzkabel Typ-B NEMA 5-15 Stecker a...
netzkabel typ-b nema 5-15 stecker a...
Mantelfarbe: Black
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennstrom: 10 A
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: IEC 320 C13 to NEMA 5-15P
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, VOLEX, 17507 10 B1, 1232229, 123-2229
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,72*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,34*
    € 14,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,20*
    € 14,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,09*
    € 14,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.