Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER WMF6S22K-F CAPACITOR POLYESTER FILM 0.022UF, 630V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1231878
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     WMF6S22K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial Leaded
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Spannung (AC): -
  • Spannung (DC): 630 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Ausgang (kvar): -
  • Typische Anwendungen: High Current
  • RMS-Strom Irms: -
  • Anschlussabstand: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • Kapazität: 22000 pF
  • Produktdurchmesser: 8.5 mm
  • Qualifikation: -
  • Produktpalette: WMF Series
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Spitzenstrom: -
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Rippelstrom: -
  • Produktlänge: 23.8 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dielektrikum: Film / Foil PET
  • dv/dt: 5.8 kV/µs
  • Produkthöhe: 23.8 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, kunststoff-folienkondensator 22 nf 630v, filmkondensator, folienkondensator 630v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, WMF6S22K-F, 1231878, 123-1878
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,50*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,33*
    € 13,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,06*
    € 7,21
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,66*
    € 6,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.