Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER DME6W1P5K-F CAPACITOR POLYESTER FILM 1.5UF, 630V, 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1231872
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     DME6W1P5K-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität: 1.5 µF
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 630 V
  • Produktpalette: DME Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Anschlussabstand: 28 mm
  • Dielektrikum: Metallized PET
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktlänge: 31 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kondensatormontage: Through Hole
  • Produktbreite: 16 mm
  • Spannung (AC): -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Box - 2 Pin
  • Kondensatoranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: 26.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 630v, filmkondensator, folienkondensator 1,5 uf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, CORNELL DUBILIER, DME6W1P5K-F, 1231872, 123-1872
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,42*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,54*
    € 8,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,83*
    € 6,94
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,53*
    € 6,58
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    3613.
    ab € 6,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.