Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUSUMU RG1005P-203-B-T5 RESISTOR, THIN FILM, 20KOHM, 63MW, 0.1%,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1229346
Hersteller:
     Susumu
Herst.-Nr.:
     RG1005P-203-B-T5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand
Widerstand: 20 kohm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [1005 Metric]
  • Nennleistung: 63 mW
  • Widerstandstechnologie: Thin Film
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Produktpalette: RG Series
  • Widerstandstyp: Sulfur Resistant
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Widerstände, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, SUSUMU, RG1005P-203-B-T5, 1229346, 122-9346
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,117*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,15*
    € 0,1785
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,117*
    € 0,13923
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aven
    1340
    ab € 5,89*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 109,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.