Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX 17405 8 B1 POWER CORD, NEMA5-15P, 6FT, 10A, GRAY, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1224835
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     17405 8 B1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Einzeladern
Kabel
konfektionierte
Produktpalette: -
  • Kabellänge - Metrisch: 1.8 m
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Nennstrom: 10 A
  • Kabellänge - Imperial: 6 ft
  • Mantelfarbe: Gray
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: NEMA 5-15P to Free End
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Netzkabel, VOLEX, 17405 8 B1, 1224835, 122-4835
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,92*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 9,25*
    € 11,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,51*
    € 10,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,09*
    € 9,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,78*
    € 9,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,52*
    € 8,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,92*
    € 7,04
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC13244
    ab € 6,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.