Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN 8262 010U500 CABLE, COAXIAL, RG-58C/U, 20AWG, 50 OHM,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1221531
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     8262 010U500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Außendurchmesser: 4.953 mm
  • Koaxialkabel: RG58C
  • Produktpalette: -
  • Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 19 x 33AWG
  • Länge auf Rolle (imperial): 500 ft
  • Mantelfarbe: Black
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Leitermaterial: Tinned Copper
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, koax-kabel, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, 8262 010U500, 1221531, 122-1531
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 686,75*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 686,75* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 843,93*
    € 1.004,28
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 834,63*
    € 993,21
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 773,34*
    € 920,27
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 723,69*
    € 861,19
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 686,75*
    € 817,23
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    031-202
    ab € 4,59*
    Zubehör
    Amphenol
    031-206
    ab € 10,43*
    Zubehör
    Amphenol
    082-5375
    ab € 11,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.